Motion
3313-B-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
3313-B-TVH-C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 2.3125 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06472864
No. Fabricante 3313-B-TVH-C3
Precio533.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3313-B-TVH-C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 2.3125 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06472864
No. Fabricante 3313-B-TVH-C3
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
Precio533.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3313-B-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801011488
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    150000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    119000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801011488

Descripción general

Descripción del fabricante
3313-B-TVH-C3