Motion
GML5T
Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06472982
No. Fabricante GML5T
Precio24.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06472982
No. Fabricante GML5T
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
Precio24.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3120 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Material de la bola
    440 C Acero inoxidable
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable serie 300
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    3278 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    GM-T
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990002778

Descripción general

Descripción del fabricante
GML5T EXTREMO DE VARILLA SS
  • Bola y cuerpo de acero inoxidable, con revestimiento de PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle