Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola12.70 mm
- Ancho de la bola9 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Anchura del cabezal6.25 mm
- Longitud hasta el centro de la bola30 mm
- Ángulo de desalineación23 °
- Tamaño de la roscaM6 x 1
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial11895 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMC
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990016218
Descripción general
Descripción del fabricante
MCFL6 EXTREMO DE LA VARILLA
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión