Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.7500 pulg.
- Ancho de la bola0.4370 pulg.
- Bore Diameter0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca del mango5/16- 24 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.09 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial3,133 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieVF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990018779
Descripción general
Descripción del fabricante
VFR5 4-PC CARB /BRZ FEM RT 5/16-5/16
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero del cojinete
- Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión