Motion
VFL10Z
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8 - 18 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06473004
No. Fabricante VFL10Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8 - 18 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06473004
No. Fabricante VFL10Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8 - 18 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    VFZ
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990050083

Descripción general

Descripción del fabricante
VFL10Z 4-PC CARB /BRZ FEM LT 5/8-5/8 W/Z
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero del cojinete
  • Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle