Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola2.0000 pulg.
- Bore Diameter1.1875 pulg.
- Inner Ring Width1.1870 pulg.
- Misalignment Angle8.8 °
- Ancho del anillo exterior0.9370 pulg.
- Outside Diameter2.3750 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso0.9 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial151095 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990008787
Descripción general
Descripción del fabricante
HCOM19 COJINETE LISO ESFÉRICO 52100 HT
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión