Motion
KFR12
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06473024
No. Fabricante KFR12
Price45.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06473024
No. Fabricante KFR12

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$45.08/cada uno

Specifications

Dimensions

  • Ball Diameter
    1.3120 in
  • Ball Width
    0.8750 in
  • Bore Diameter  
    0.7500 in
  • Head Diameter
    1.7500 in
  • Head Width
    0.687 in
  • Misalignment Angle
    14 °
  • Shank Thread Size
    3/4-16 in
  • Thread Size
    3/4-16
  • Weight
    0.72 lb

Details

  • Ball Material
    52100 Bearing Steel
  • Grade
    Precision
  • Housing Material
    Carbon Steel - Corrosion Resistant Plating
  • Lubrication
    Non-Lubricated
  • Lubrication Type
    Non-Lubricated
  • Manufacturer Catalog Number
    KFR12
  • Product Type
    Spherical Rod Ends
  • Race Material
    Steel
  • Radial Static Load Capacity
    11518 lbf
  • Rod End Type
    Female
  • Series
    KF
  • Standards Met
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Thread Direction
    Right Hand
  • Thread Type
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990003973

Overview

Mfr description
KFR-12 ROD ED
  • Carbon steel body, heat-treated, protective coated for corrosion resistance
  • Alloy steel race, heat-treated, protective coated for corrosion resistance
  • 52100 bearing steel ball, heat-treated, hard chrome-plated, precision ground

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text