Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes Rectificado de precisión cromado tratado térmicamente
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteHMR4-5
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial8452 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990004888
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión