Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3120 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Material de la bola440 C Acero inoxidable
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero inoxidable serie 300
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial3278 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieGM-T
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990002693
Descripción general
- Bola y cuerpo de acero inoxidable, con revestimiento de PTFE