Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso1.02 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +275 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial10900 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieNM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- EstiloMoldeado por inyección
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca3/4-16
- UPC_NO806990024589
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión