Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.3430 pulg.
- Agujero Diámetro0.1650 pulg.
- Anillo interior Ancho0.2500 pulg.
- Desalineación Ángulo9 °
- Ancho del anillo exterior0.1870 pulg.
- Exterior Diámetro0.4687 pulg.
- Ancho general0.4687 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial3200 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009005
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero inoxidable serie 300