Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola8 mm
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Longitud hasta el centro de la bola33 mm
- Ángulo de desalineación22 °
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
- Tamaño de la roscaM5x0.8
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial5,168 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990016157
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión