Motion
COM14T
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 0.8750 pulg., D.E. de 1.5625 pulg., Ancho del anillo interior de 0.8750 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #06473040
No. Fabricante COM14T
Precio28.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 0.8750 pulg., D.E. de 1.5625 pulg., Ancho del anillo interior de 0.8750 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #06473040
No. Fabricante COM14T
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
Su precio$28.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7030 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    62940 lbf
  • Serie
    COM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990008923

Descripción general

Descripción del fabricante
COM14T COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle