Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9680 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo8 °
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial20995 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial30500 lbf
- SerieNPB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009395
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante