Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola9 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Longitud hasta el centro de la bola30 mm
- Ángulo de desalineación23 °
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Tamaño de la roscaM6
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial11,895 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMCF
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990016225
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión