Motion
MCMR6
Extremo de varilla derecha roscado macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, sin accesorio
Artículo MI #06473062
No. Fabricante MCMR6
Precio8.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscado macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, sin accesorio
Artículo MI #06473062
No. Fabricante MCMR6
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
Su precio$8.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    9 mm
  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    36 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M6x1
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    7,296 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MCM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990016201

Descripción general

Descripción del fabricante
MCMR6 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle