Motion
HCOM24T
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 1.5000 pulg., D.E. de 2.7500 pulg., Ancho del anillo interior de 1.3750 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #06473069
No. Fabricante HCOM24T
Precio146.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 1.5000 pulg., D.E. de 2.7500 pulg., Ancho del anillo interior de 1.3750 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #06473069
No. Fabricante HCOM24T
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
Precio146.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.0940 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    203925 lbf
  • Serie
    HCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990008978

Descripción general

Descripción del fabricante
HCOM24T COJINETE ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle