Motion
AIB16
Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 1.3750 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06473097
No. Fabricante AIB16
Precio54.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 1.3750 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06473097
No. Fabricante AIB16
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
Precio54.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    90000 lbf
  • Serie
    AIB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990009944

Descripción general

Descripción del fabricante
AIB16 COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: Acero de aleación/cromo, tratado con calor, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, con recubrimiento de aceite (Mfr. Opción: acero inoxidable)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle