Motion
GFL10T
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06473099
No. Fabricante GFL10T
Precio65.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06473099
No. Fabricante GFL10T
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
Su precio$65.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4840 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    26 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable serie 300
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    8200 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    GF-T
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990002976

Descripción general

Descripción del fabricante
GFL10T EXTREMO DE LA VARILLA
  • Bola y cuerpo de acero inoxidable, con revestimiento de PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle