Motion
SY5200-5UF1

SMC
SY5200-5UF1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, posición doble de 2 , 24 V CC, solenoide doble, roscas Rc
Artículo MI #06473256
No. Fabricante SY5200-5UF1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5200-5UF1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, posición doble de 2 , 24 V CC, solenoide doble, roscas Rc
Artículo MI #06473256
No. Fabricante SY5200-5UF1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de solenoides
    Doble
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5200-5UF1 ELECTROVÁLVULA 2 POSICIÓN
  • Caudal de hasta 1.0 Cv
  • Es posible accionar cilindros de hasta ø63 a 300 mm/s
  • Bajo consumo de energía (0.35 w estándar)
  • Seguridad mejorada con anulación manual de bloqueo de portaobjetos
  • Tiempo de respuesta rápido - 10 ms

You May Also Like