Motion
13818754CE

MA FORD MFG
13818754CE

13818754CE
Artículo MI #06474836
No. Fabricante 13818754CE
Precio82.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
13818754CE

13818754CE
Artículo MI #06474836
No. Fabricante 13818754CE
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
Precio82.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    36 °
  • Longitud de Corte  
    3/4
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    3/16
  • Longitud total
    2-1/2
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    3/16

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    CERAedge®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    CERAedge®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    138CE
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
08002 3/16 3FL FRESADORA DE EXTREMO 13818754CE
  • 3 Canal
  • Metal duro integral
  • Revestimiento CERAedge®
  • Corte al centro
  • Talón
  • Estándar
  • Longitudes de canal largas
  • Ángulo de hélice 36°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Extremo cuadrado
  • con radio de esquina disponible a solicitud

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo