Motion
7305-B-JP
Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Ancho de 17 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06482784
No. Fabricante 7305-B-JP
Precio163.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Ancho de 17 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06482784
No. Fabricante 7305-B-JP
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
Su precio$163.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7305-B-XL-JP
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    14300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677045645

Descripción general

Descripción del fabricante
7305-B-XL-JP
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good