Motion
61826-2RS-HLU

FAG (SCHAEFFLER)
61826-2RS-HLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06482786
No. Fabricante 61826-2RS-HLU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
61826-2RS-HLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06482786
No. Fabricante 61826-2RS-HLU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
61826-2RS-HLU COJINETE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good