Motion
07574601

Paramount
07574601

Cabezal redondo de accionamiento de 1/4" con acabado cromado de trinquete de liberación rápida, 5-3/4" OAL, 45 dientes de engranaje, mango estriado totalmente pulido, reversible con cabezal de anillo de velocidad estriado
Artículo MI #06483016
No. Fabricante 07574601
Precio14.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
07574601

Cabezal redondo de accionamiento de 1/4" con acabado cromado de trinquete de liberación rápida, 5-3/4" OAL, 45 dientes de engranaje, mango estriado totalmente pulido, reversible con cabezal de anillo de velocidad estriado
Artículo MI #06483016
No. Fabricante 07574601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de mango
    Estriado totalmente pulido
  • Características del cabezal
    Reversible con anillo de velocidad moleteado
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Número de dientes de engranaje
    45
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete de liberación rápida

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-HV22L 5" 1/4"DR REVERSIBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"