Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total10-3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Tipo de mangoEstriado totalmente pulido
- Características del cabezalReversible con anillo de velocidad moleteado
- Forma de la cabezaRonda
- Número de dientes de engranaje45
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaTrinquete de liberación rápida