Motion
07574643

Paramount
07574643

Cabezal redondo de accionamiento de 1/2" Acabado cromado de trinquete de liberación rápida, 10-3/32" OAL, 45 dientes de engranaje, mango estriado totalmente pulido
Artículo MI #06483021
No. Fabricante 07574643
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
07574643

Cabezal redondo de accionamiento de 1/2" Acabado cromado de trinquete de liberación rápida, 10-3/32" OAL, 45 dientes de engranaje, mango estriado totalmente pulido
Artículo MI #06483021
No. Fabricante 07574643
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    10-3/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de mango
    Estriado totalmente pulido
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Número de dientes de engranaje
    45
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete de liberación rápida

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-HV45M 10" 1/2"DR LIBERACIÓN QCK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"