Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tamaño15.0 mm
- Tamaño del enchufe15 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- EstiloEnchufe de impacto
- TipoEstándar
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
- Los casquillos de impacto se utilizan junto con una herramienta de impacto en la que se necesita un mayor par para girar los sujetadores
- Tienen paredes más gruesas y están diseñadas para absorber los golpes y vibraciones causados por las herramientas eléctricas
- Las tomas de impacto estándar se utilizan junto con una herramienta eléctrica para girar los sujetadores.