Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.3125 pulg.
- Tamaño5/8 pulg.
- Tamaño del enchufe5/8 pulg.
Details
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloEnchufe de impacto
- TipoProfundidad
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
PAR-M1520 5/8" 1/2"DR 6PT BLK PARAMOUNT
- Las tomas de impacto profundo están diseñadas para acceder a zonas de difícil acceso
- Los casquillos de impacto se utilizan junto con una herramienta de impacto en la que se necesita un mayor par para girar los sujetadores
- Tienen paredes más gruesas y están diseñadas para absorber los golpes y vibraciones causados por las herramientas eléctricas.