Motion
85466589

Paramount
85466589

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 15 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06483183
No. Fabricante 85466589
Price$7.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85466589

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 15 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06483183
No. Fabricante 85466589

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño
    15.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    15 mm

Details

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Enchufe de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-M1815 15MM 1/4"DR 6PT BLK PARAMOUNT
  • Las tomas de impacto profundo están diseñadas para acceder a zonas de difícil acceso
  • Los casquillos de impacto se utilizan junto con una herramienta de impacto en la que se necesita un mayor par para girar los sujetadores
  • Tienen paredes más gruesas y están diseñadas para absorber los golpes y vibraciones causados por las herramientas eléctricas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo