Motion
85465961

Paramount
85465961

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 2 pulg., Variador de 3/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06483268
No. Fabricante 85465961
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85465961

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 2 pulg., Variador de 3/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06483268
No. Fabricante 85465961

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3.5469 pulg.
  • Tamaño
    2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    2 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Enchufe de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-M5164 2" 3/4"DR 6PT BLK PARAMOUNT
  • Las tomas de impacto profundo están diseñadas para acceder a zonas de difícil acceso
  • Los casquillos de impacto se utilizan junto con una herramienta de impacto en la que se necesita un mayor par para girar los sujetadores
  • Tienen paredes más gruesas y están diseñadas para absorber los golpes y vibraciones causados por las herramientas eléctricas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"