Motion
85467413

Paramount
85467413

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 40 mm, 3/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06483288
No. Fabricante 85467413
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85467413

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 40 mm, 3/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06483288
No. Fabricante 85467413

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2.2813 pulg.
  • Tamaño
    40.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    40 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • Estilo
    Enchufe de impacto
  • Tipo
    Estándar
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-M5240 40MM 3/4"DR 6PT BLK PARAMOUNT
  • Los casquillos de impacto se utilizan junto con una herramienta de impacto en la que se necesita un mayor par para girar los sujetadores
  • Tienen paredes más gruesas y están diseñadas para absorber los golpes y vibraciones causados por las herramientas eléctricas
  • Las tomas de impacto estándar se utilizan junto con una herramienta eléctrica para girar los sujetadores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"