Motion
70188594

Paramount
70188594

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 12 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #06483364
No. Fabricante 70188594
Precio1.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
70188594

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 12 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #06483364
No. Fabricante 70188594

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5.5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-R2134 5.5MM 1/4"DR 12PT PARAMOUNT
  • Las tomas de mano profundas están diseñadas para acceder a áreas de difícil acceso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo