Motion
85436830

Paramount
85436830

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 in, Tamaño de socket de 12 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #06483380
No. Fabricante 85436830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85436830

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 in, Tamaño de socket de 12 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #06483380
No. Fabricante 85436830
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-R2212 12MM 3/8"DR 6PT CHR PARAMOUNT
  • Las tomas de mano estándar se utilizan junto con un trinquete alimentado a mano o un destornillador similar para girar los sujetadores.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo