Motion
PPA11-18B65-36NLSX

Thomson
PPA11-18B65-36NLSX

Actuador PPA - Tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 36 in
Artículo MI #06485829
No. Fabricante PPA11-18B65-36NLSX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PPA11-18B65-36NLSX

Actuador PPA - Tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 36 in
Artículo MI #06485829
No. Fabricante PPA11-18B65-36NLSX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    36 pulg.
  • Peso
    28.60 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    500 lbf
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    0.60 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.63 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA11-18B65-36NLSX ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Freno de sujeción integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo