Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM30x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoReed, 24VDC máx., 100VAC máx., LED, Cable conductor, Vertical
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z