Motion
PXR-3.50

PCI
PXR-3.50

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06487008
No. Fabricante PXR-3.50
Precio396.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-3.50

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06487008
No. Fabricante PXR-3.50
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
Precio396.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Peso
    5.93 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PXR
  • UPC_NO
    841946106353

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO PXR-3.50 XR - 3.50 DIÁMETRO - TRB
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo