Motion
HM3052
Tuercas de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de Tr260x4 mm, 310 mm OD, 290 mm Diámetro frontal, 34 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06487011
No. Fabricante HM3052
Precio2,788.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de Tr260x4 mm, 310 mm OD, 290 mm Diámetro frontal, 34 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06487011
No. Fabricante HM3052
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
Precio2,788.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    290 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr260x4 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MS3048
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801218412
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    HM30

Descripción general

Descripción del fabricante
HM3052