Motion
CXSL32TN-75

SMC
CXSL32TN-75

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de cojinete de bolas
Artículo MI #06490682
No. Fabricante CXSL32TN-75
Precio228.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CXSL32TN-75

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de cojinete de bolas
Artículo MI #06490682
No. Fabricante CXSL32TN-75
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
Precio228.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    JP
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSL32TN-75 CILINDRO, GUÍA, VARILLA DOBLE, NPT
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle