Motion
30FC
Ventilador de carro OSHA de 30"
Artículo MI #06490684
No. Fabricante 30FC
Precio1,318.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de carro OSHA de 30"
Artículo MI #06490684
No. Fabricante 30FC
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
Precio1,318.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    30 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Profundidad
    34 pulg.
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Fijo
  • Altura
    14 pulg.
  • Profundidad general
    34 pulg.
  • Altura total
    14 pulg.
  • Ancho general
    34 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    1.6
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    0.5
  • Número de Upc del fabricante
    717490340911
  • Flujo de aire máximo
    9250 cfm
  • Tipo de montaje
    pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Fase
    1
  • UPC_NO
    717490340911
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30FC VENTILADOR DE CIRCULACIÓN DE 30" EN CARRO
  • Motores y cuchillas de transmisión directa a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire
  • clasificado para hasta 12,000 cfm
  • Protectores de acero con recubrimiento en polvo para mayor resistencia a la corrosión y durabilidad
  • Eficiencia energética diseñada para ahorrar costes adicionales
  • consume tan solo 1.6 amperios
  • Protección térmica
  • servicio pesado
  • sin mantenimiento
  • Motores de 2 velocidades para una larga vida útil
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.