Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 galones (EE. UU.)
Descripción general
- El refrigerador mantiene el hielo durante 3 días a las 90°F
- La impresión de color naranja de alta visibilidad "Agua potable" cumple con los requisitos de etiquetado de OSHA para el agua utilizada en los sitios de trabajo
- Los inhibidores UV protegen contra el daño solar
- La tapa de ajuste a presión no atrapa la suciedad ni el molde
- El cable de retención fija la tapa a la nevera para una mayor limpieza y prevención de pérdidas
- Llave empotrada y angulada resistente al goteo para facilitar la dispensación
- Asas reforzadas para mayor resistencia y longevidad del producto
- Las presillas de la tapa a ambos lados de la tapa superior del asiento le permiten bloquear la tapa en las asas laterales para mayor seguridad y garantía de limpieza
- Cómodo dispensador de tazas incluido (copas no incluidas)
- La tapa plana crea un asiento cuando no se utiliza y se puede apilar