Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseR17D
- Longitud96 pulg.
- Vataje110 W
Detalles
- Vida útil de la bombilla12000 h
- Forma de bombillaT12
- RecubrimientoRecubierto TuffGuard
- ColorBlanco frío
- Índice de representación del color62 CRI
- Temperatura del color4100 K
- AtenuaciónNo
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Salida de lúmenes8800 lm
- Características del productoALTO Lámpara fluorescente de salida alta TuffGuard™ Forma T12 , 4100K, 62 CRI , 110W, 8800 lm, Blanco frío, Paquete 15 , 96 pulg. L
Descripción general
Descripción del fabricante
163014 F96T12/CW/HO-O TG REVESTIDO