Especificaciones
Dimensiones
- Longitud22 pulg.
- Vataje25 W
Detalles
- Tipo de baseG13
- Vida útil de la bombilla20000 h
- Forma de bombillaT8
- ColorBlanco
- Índice de representación del color85 CRI
- Temperatura del color3500 K
- AtenuaciónNo
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Salida de lúmenes2400 lm
- Características del productoALTO Lámpara fluorescente de curvatura en U, forma T8 , base mediana de dos clavijas G13 , 3500K, 85 CRI , 25W, 2400 lm, 22.44 pulg. L