Motion
236851
Philips -236851 TL841 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT LÁMPARA DE ENERGÍA INMEDIATA
Artículo MI #06493952
No. Fabricante 236851
Precio44.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Philips -236851 TL841 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT LÁMPARA DE ENERGÍA INMEDIATA
Artículo MI #06493952
No. Fabricante 236851

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    96 pulg.
  • Vataje
    59 W

Detalles

  • Tipo de base
    FA8
  • Vida útil de la bombilla
    30000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Color
    Blanco frío
  • Índice de representación del color
    85 CRI
  • Temperatura del color
    4100 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    5900 lm
  • Características del producto
    ALTO , lámpara fluorescente, base FA8 , T8, 59W, 4100K, 96 pulg. L, 5900 lúmenes iniciales, blanco frío

Descripción general

Descripción del fabricante
236851 TL841 F96T8/MÁS ALTO FLRSCNT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"