Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseR17D
- Longitud96 pulg.
- Vataje86 W
Detalles
- Vida útil de la bombilla24000 h
- Forma de bombillaT8
- ColorBlanco frío
- Índice de representación del color85 CRI
- Temperatura del color4100 K
- AtenuaciónNo
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Salida de lúmenes8200 lm
- Características del productoALTO , lámpara fluorescente, base R17D (R17d (RDC)), T8, 86W, 4100K, 96 pulg. L, 8200 lúmenes iniciales, blanco frío