Motion
372821
LÁMPARAS FLUORESCENTES Philips -372821 F96T12/DX/ALTO
Artículo MI #06494166
No. Fabricante 372821
Precio28.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LÁMPARAS FLUORESCENTES Philips -372821 F96T12/DX/ALTO
Artículo MI #06494166
No. Fabricante 372821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    96 pulg.
  • Vataje
    75 W

Detalles

  • Tipo de base
    FA8
  • Vida útil de la bombilla
    12000 h
  • Forma de bombilla
    T12
  • Color
    Lujo a la luz del día
  • Índice de representación del color
    84 CRI
  • Temperatura del color
    6500 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    4500 lm
  • Características del producto
    Lámpara fluorescente, 120/277V CA, 75W, 6500K, 4500 lm, T12, 84 CRI blanca, 96 pulg. L
  • Voltaje
    120/277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
372821 LÁMPARAS FLUORESCENTES F96T12/DX/ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo