Motion
381764
Philips -381764 LÁMPARAS FLUORESCENTES F96T12/CW/HO-O/ALTO
Artículo MI #06494187
No. Fabricante 381764
Precio44.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Philips -381764 LÁMPARAS FLUORESCENTES F96T12/CW/HO-O/ALTO
Artículo MI #06494187
No. Fabricante 381764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    R17D
  • Longitud
    96 pulg.
  • Vataje
    110 W

Detalles

  • Vida útil de la bombilla
    12000 h
  • Forma de bombilla
    T12
  • Color
    Blanco frío
  • Índice de representación del color
    62 CRI
  • Temperatura del color
    4100 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    8800 lm
  • Características del producto
    ALTO , lámpara fluorescente, base R17D [R17d (RDC)], T12, 110W, 4100K, 96 pulg. L, 8800 lúmenes iniciales, blanco frío

Descripción general

Descripción del fabricante
381764 F96T12/CW/HO-O/ALTO FLUORESCENT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo