Motion
423194
Philips -423194 F96T12/CWSUPREME/ALTO FLUORESCENT T12
Artículo MI #06494344
No. Fabricante 423194
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Philips -423194 F96T12/CWSUPREME/ALTO FLUORESCENT T12
Artículo MI #06494344
No. Fabricante 423194
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    96 pulg.
  • Vataje
    75 W

Detalles

  • Tipo de base
    FA8
  • Vida útil de la bombilla
    12000 h
  • Forma de bombilla
    T12
  • Color
    Blanco frío
  • Índice de representación del color
    89 CRI
  • Temperatura del color
    4100 K
  • Atenuación
    No
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente
  • Salida de lúmenes
    5000 lm
  • Características del producto
    Alto, lámpara fluorescente T12 , 75W, 89 CRI , 1-Pin, 5000 lúmenes iniciales, 4100K, Cool White Supreme, 96 pulg. L

Descripción general

Descripción del fabricante
423194 F96T12/CWSUPREME/ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo