Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3125 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante23
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Tamaño de salida1.4380 pulg.
- Relación6:1
- Peso55.000 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante23QZ30H14
- Número de Upc del fabricante782476052843
- Potencia de entrada máxima1.42 CV
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- SerieTIGEAR II
- UPC_NO782476052843
Descripción general
- Carcasas de acero inoxidable premium
- El nuevo diseño de carcasa redondeada evita la acumulación de material o líquido
- Disponible con entrada acoplada de caña o de 3 piezas
- Ejes de salida sólidos y huecos de acero inoxidable serie 300 y herrajes de acero inoxidable
- Sellos de salida de dos piezas para trabajos duros (ver a continuación)
- Lubricación sintética de grado alimentario H1 rellena de fábrica
- Placa de identificación grabada con láser estándar en todas las unidades
- Dos orificios roscados de montaje del motor para facilitar la extracción del motor
- Todas las dimensiones críticas son las mismas que las de los reductores Tigear-2 estándar
- Dimensionalmente intercambiable con las marcas más competitivas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.