Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura total19.5 pulg.
- Longitud total14.5 pulg.
- Ancho general13 pulg.
Detalles
- Color del cuerpoNaranja
- Color de la tapaBlanco
Descripción general
- Conserva el hielo hasta 3 días
- Llave empotrada y angulada resistente al goteo para facilitar la dispensación
- Asas reforzadas para mayor resistencia y longevidad del producto
- El cable de retención fija la tapa a la nevera para una mayor limpieza y prevención de pérdidas
- La tapa de ajuste a presión no atrapa la suciedad ni el moho
- Los inhibidores UV y la tecnología infrarroja protegen la nevera contra los daños del sol
- La tapa superior del asiento proporciona una superficie de asiento