Motion
16-340OR/l
Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad PolyKor® Blended con agarre MicroSurface de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #06495310
No. Fabricante 16-340OR/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad PolyKor® Blended con agarre MicroSurface de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #06495310
No. Fabricante 16-340OR/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia al desgarro Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad PolyKor® Blended con agarre MicroSurface de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4544
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314130731
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314130731

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE 16-340OR/L
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • La palma y las yemas de los dedos recubiertas con Nitrilo MicroSurface de doble inmersión proporcionan un buen agarre en condiciones secas y ligeramente aceitosas, infundidas con miles de diminutos bolsillos para ventosas que crean un efecto de vacío que disipa los líquidos, mejorando significativamente el agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"